TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Vorkonfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3094246
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488942465
Sonepar Artikelnummer
120859970
Hersteller Artikelnummer
3094246
Hersteller Typ
TL70DXN2GYRQ
Hersteller Artikel Nr.:
3094246
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung DC:
12 .. 30 V
Funktion Akustisch:
Nein
Außendurchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.500 kg


