TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Vorkonfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092335
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488923358
Sonepar Artikelnummer
120862145
Hersteller Artikelnummer
3092335
Hersteller Typ
TL70GRQ
Hersteller Artikel Nr.:
3092335
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung DC:
12 .. 30 V
Funktion Akustisch:
Nein
Außendurchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.336 kg


