Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Vorkonfektioniert

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Vorkonfektioniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3093394

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Funktion Blitzlicht - Nein

  • Funktion Dauerlicht - Nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488933944

Sonepar Artikelnummer

120868571

Hersteller Artikelnummer

3093394

Hersteller Typ

TL70AQ

Hersteller Artikel Nr.:

3093394

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Funktion Blitzlicht:

Nein

Funktion Dauerlicht:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.272 kg

LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Vorkonfektioniert, Betriebsspannung 12…30 VDC, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP65, Stecker, M12 x 1, Betriebsspannung: 12…30 VDC, Eingänge: PNP / NPN, Konfiguration über DIP-Schalter, Signaltongeber: gedichtet, omnidirektional, Charakteristik einstellbar, Intensität einstellbar über Wählschalter, max. 92 dB