TURCK - LED-Anzeige, Modulare Signalsäule, Wirelesssegment

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3803750
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.151 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488026264
Sonepar Artikelnummer
120876171
Hersteller Artikelnummer
3803750
Hersteller Typ
SG-TL70-DXN2
Hersteller Artikel Nr.:
3803750
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.151 kg
LED-Signalleuchte, Modulare Signalsäule, Wirelesssegment, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP65 (montiert), Betriebsspannung: 12…30 VDC, Eingänge: 6 PNP/NPN via Funk, 32 Bit Ereigniszähler, Ausgänge: 6 PNP/NPN via Funk, Unbeleuchtet, steuert bis zu 6 andere TL70 Segmente an, Meldet den Status der anderen Segmente an das Gateway, 2,4 GHz Frequenzband, Integrierte Antenne, Reichweite: 1000m, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, 20 dBm EIRP


