TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3010500
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488105006
Sonepar Artikelnummer
120857429
Hersteller Artikelnummer
3010500
Hersteller Typ
CL50GRYPQP
Hersteller Artikel Nr.:
3010500
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Betriebsspannung DC:
18 .. 30 V
Funktion Akustisch:
Nein
Außendurchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.176 kg


