Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3804939

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 8

  • Funktion Blitzlicht - Nein

  • Funktion Dauerlicht - Nein

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488036393

Sonepar Artikelnummer

120857580

Hersteller Artikelnummer

3804939

Hersteller Typ

TL50BL8KQ

Hersteller Artikel Nr.:

3804939

Anzahl der Signalsäulenelemente:

8

Funktion Blitzlicht:

Nein

Funktion Dauerlicht:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Funktion Akustisch:

Nein

Außendurchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.039 kg

LED-Anzeige, Signalsäule, Betriebsspannung 21…27 VAC / 12…30 VDC, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP67, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Stecker M12X1, Flexible Anzeige durch RGB-LEDs, Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben, Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung und Intensitätskontrolle, Ansteuerung und Parametrierung ausschließlich über IO-Link