TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3010558
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Ja
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21 .. 27 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488105587
Sonepar Artikelnummer
120857741
Hersteller Artikelnummer
3010558
Hersteller Typ
TL50YRA
Hersteller Artikel Nr.:
3010558
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21 .. 27 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21 .. 27 V
Schutzart (IP):
IP50
Betriebsspannung DC:
18 .. 30 V
Funktion Akustisch:
Ja
Außendurchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.326 kg


