TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092248
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Ja
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21 .. 27 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488922481
Sonepar Artikelnummer
120857880
Hersteller Artikelnummer
3092248
Hersteller Typ
TL50WBGYRAQ
Hersteller Artikel Nr.:
3092248
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21 .. 27 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21 .. 27 V
Schutzart (IP):
IP50
Betriebsspannung DC:
18 .. 30 V
Funktion Akustisch:
Ja
Außendurchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.385 kg


