TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3034845
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Ja
Betriebsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488348458
Sonepar Artikelnummer
120858096
Hersteller Artikelnummer
3034845
Hersteller Typ
TL50ZR
Hersteller Artikel Nr.:
3034845
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Schutzart (IP):
IP67
Funktion Akustisch:
Nein
Außendurchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.381 kg


