TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3804978
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Nein
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21 .. 27 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488036782
Sonepar Artikelnummer
120858427
Hersteller Artikelnummer
3804978
Hersteller Typ
TL502ALSKQ
Hersteller Artikel Nr.:
3804978
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Nein
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21 .. 27 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21 .. 27 V
Schutzart (IP):
IP67
Betriebsspannung DC:
18 .. 30 V
Funktion Akustisch:
Ja
Außendurchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.254 kg


