TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3804911
Anzahl der Signalsäulenelemente - 6
Funktion Blitzlicht - Nein
Funktion Dauerlicht - Nein
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21 .. 27 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488036119
Sonepar Artikelnummer
120858708
Hersteller Artikelnummer
3804911
Hersteller Typ
TL506KQ
Hersteller Artikel Nr.:
3804911
Anzahl der Signalsäulenelemente:
6
Funktion Blitzlicht:
Nein
Funktion Dauerlicht:
Nein
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21 .. 27 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21 .. 27 V
Schutzart (IP):
IP67
Betriebsspannung DC:
18 .. 30 V
Funktion Akustisch:
Nein
Außendurchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.408 kg


