Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3025351

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Funktion Blitzlicht - Nein

  • Funktion Dauerlicht - Ja

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 21 .. 27 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488253516

Sonepar Artikelnummer

120863904

Hersteller Artikelnummer

3025351

Hersteller Typ

TL50BLBGRCQ

Hersteller Artikel Nr.:

3025351

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Funktion Blitzlicht:

Nein

Funktion Dauerlicht:

Ja

Betriebsspannung AC 50 Hz:

21 .. 27 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

21 .. 27 V

Schutzart (IP):

IP67

Betriebsspannung DC:

12 .. 30 V

Funktion Akustisch:

Nein

Außendurchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.183 kg

LED-Signalleuchte, Signalsäule, Graues Kunststoffgehäuse, Schutzart IP67, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Farben: Blau (COL 1) / Grün (COL 2) / Rot (COL 3), Betriebsspannung: 12…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN