Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3016684

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Funktion Blitzlicht - Nein

  • Funktion Dauerlicht - Ja

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 21 .. 27 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488166847

Sonepar Artikelnummer

120864390

Hersteller Artikelnummer

3016684

Hersteller Typ

TL50RALS

Hersteller Artikel Nr.:

3016684

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Funktion Blitzlicht:

Nein

Funktion Dauerlicht:

Ja

Betriebsspannung AC 50 Hz:

21 .. 27 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

21 .. 27 V

Schutzart (IP):

IP67

Betriebsspannung DC:

18 .. 30 V

Funktion Akustisch:

Ja

Außendurchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.266 kg

LED-Signalleuchte, Signalsäule, Leitungslänge2 m, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Kabel, 2 m, Einfarbig: Rot (COL 1), Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Signaltongeber: Gedichtet, Dauerton max. 94 dB