Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3804915

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 10

  • Funktion Blitzlicht - Nein

  • Funktion Dauerlicht - Nein

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 21 .. 27 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488036157

Sonepar Artikelnummer

120864780

Hersteller Artikelnummer

3804915

Hersteller Typ

TL5010KQ

Hersteller Artikel Nr.:

3804915

Anzahl der Signalsäulenelemente:

10

Funktion Blitzlicht:

Nein

Funktion Dauerlicht:

Nein

Betriebsspannung AC 50 Hz:

21 .. 27 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

21 .. 27 V

Schutzart (IP):

IP67

Betriebsspannung DC:

18 .. 30 V

Funktion Akustisch:

Nein

Außendurchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.581 kg

LED-Signalleuchte, Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Stecker M12X1, Flexible Anzeige durch RGB-LEDs, Ansteuerung von benutzerdefinierten oder vordefinierten Lichtfarben, Blinkfunktion, Alternierung, zweifarbige Darstellung und Intensitätskontrolle, Ansteuerung und Parametrierung ausschließlich über IO-Link