Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3016601

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Funktion Blitzlicht - Nein

  • Funktion Dauerlicht - Ja

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 21 .. 27 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488166014

Sonepar Artikelnummer

120869591

Hersteller Artikelnummer

3016601

Hersteller Typ

TL50RGRAQ

Hersteller Artikel Nr.:

3016601

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Funktion Blitzlicht:

Nein

Funktion Dauerlicht:

Ja

Betriebsspannung AC 50 Hz:

21 .. 27 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

21 .. 27 V

Schutzart (IP):

IP50

Betriebsspannung DC:

18 .. 30 V

Funktion Akustisch:

Ja

Außendurchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.272 kg

LED-Signalleuchte, Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP50, Stecker M12X1, Farben: Rot (COL 1) / Grün (COL 2) / Rot (COL 3), Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Signaltongeber max. 92 dB