Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Signalsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3010492

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Funktion Blitzlicht - Nein

  • Funktion Dauerlicht - Ja

  • Schutzart (IP) - IP50

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488104924

Sonepar Artikelnummer

120870666

Hersteller Artikelnummer

3010492

Hersteller Typ

CL50GRYAN

Hersteller Artikel Nr.:

3010492

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Funktion Blitzlicht:

Nein

Funktion Dauerlicht:

Ja

Schutzart (IP):

IP50

Betriebsspannung DC:

18 .. 30 V

Funktion Akustisch:

Ja

Außendurchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.272 kg

LED-Signalleuchte, Signalsäule, Leitungslänge2 m, mit Signaltongeber, einzeln ansteuerbar , Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3), Kabel, 2m, Betriebsspannung 10…30 VDC, Signaltongeber max. 92 dB