Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - LED-Anzeige, Signaltongeber

kopierenkopieren
TURCK - LED-Anzeige, Signaltongeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3011374

  • Funktion Blitzlicht - Nein

  • Funktion Dauerlicht - Nein

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Außendurchmesser - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488113742

Sonepar Artikelnummer

120869482

Hersteller Artikelnummer

3011374

Hersteller Typ

TL50AQ

Hersteller Artikel Nr.:

3011374

Funktion Blitzlicht:

Nein

Funktion Dauerlicht:

Nein

Schutzart (IP):

IP50

Außendurchmesser:

50 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.161 kg

LED-Anzeige, Signaltongeber, Betriebsspannung 21…27 VAC / 18…30 VDC, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP50, Stecker M12X1, Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Signaltongeber max. 92 dB