TURCK - Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET, PUR-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6441648
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101368512
Sonepar Artikelnummer
120858008
Hersteller Artikelnummer
6441648
Hersteller Typ
RSSD-RSSD-4416-0.5M
Hersteller Artikel Nr.:
6441648
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
0.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 60 °C
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.058 kg


