TURCK - Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET, PUR-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6441603
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101368062
Sonepar Artikelnummer
120859490
Hersteller Artikelnummer
6441603
Hersteller Typ
RJ45S-FKSDD-4416-1M
Hersteller Artikel Nr.:
6441603
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.098 kg


