TURCK - Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET, PUR-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935296
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101393576
Sonepar Artikelnummer
120861679
Hersteller Artikelnummer
6935296
Hersteller Typ
RJ45S-FKSDD-4416-15M
Hersteller Artikel Nr.:
6935296
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 60 °C
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
48 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


