TURCK - Leitung für Industrial Ethernet, PUR-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934923
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101376913
Sonepar Artikelnummer
120860299
Hersteller Artikelnummer
6934923
Hersteller Typ
RSSD-RJ45S-4414-0.3M
Hersteller Artikel Nr.:
6934923
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
3 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
42 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg


