TURCK - Leitung für Industrial Ethernet, PUR-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6441436
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101419672
Sonepar Artikelnummer
120862365
Hersteller Artikelnummer
6441436
Hersteller Typ
RJ45S-FKSDD-4414-3M
Hersteller Artikel Nr.:
6441436
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
42 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


