TURCK - Leitung für Industrial Ethernet, PUR-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6936514
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101420654
Sonepar Artikelnummer
120866212
Hersteller Artikelnummer
6936514
Hersteller Typ
RSSD-PSGS4M-4414-3M/S6000
Hersteller Artikel Nr.:
6936514
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
3 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
42 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.115 kg


