TURCK - Leitung für Industrial Ethernet / PUR, Verbindungsleitung ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935653
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101406870
Sonepar Artikelnummer
120859048
Hersteller Artikelnummer
6935653
Hersteller Typ
AIDA-GC-RSSD-4416-0.5M
Hersteller Artikel Nr.:
6935653
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 60 °C
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
40 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.142 kg


