TURCK - Leitung für Industrial Ethernet / PUR, Verbindungsleitung ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935651
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101406894
Sonepar Artikelnummer
120861895
Hersteller Artikelnummer
6935651
Hersteller Typ
AIDA-GC-AIDA-GC-4416-5M
Hersteller Artikel Nr.:
6935651
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 60 °C
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
40 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.470 kg


