TURCK - Leitung für Industrial Ethernet, PVC-Kabelmantel, 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U8624-15
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 15 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101042467
Sonepar Artikelnummer
120858933
Hersteller Artikelnummer
U8624-15
Hersteller Typ
RKS 843-15M
Hersteller Artikel Nr.:
U8624-15
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.044 kg


