Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Leitung für Industrial Ethernet, PVC-Kabelmantel, 8-polig

kopierenkopieren
TURCK - Leitung für Industrial Ethernet, PVC-Kabelmantel, 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - U7712-30

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101042481

Sonepar Artikelnummer

120864649

Hersteller Artikelnummer

U7712-30

Hersteller Typ

RSS RSS 843-30M

Hersteller Artikel Nr.:

U7712-30

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

30 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Bemessungsspannung:

48 V

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.182 kg

Leitung für Industrial Ethernet, Verbindungsleitung, Bemessungsspannung 48 V, Leitungslänge30 m, Ethernet-Leitung: 8-polig, AWG 24, geschirmt, Mantelmaterial: PVC, Farbe: grün, Manteldurchmesser: 7.3 mm, Für permanente Verlegung, UL-Zulassung, Stecker gerade M12, 8-polig, Stecker gerade M12, 8-polig, Leitungslänge: 30 Meter