TURCK - Leitung für Industrial Ethernet, TPE-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U7901-6
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101035803
Sonepar Artikelnummer
120858126
Hersteller Artikelnummer
U7901-6
Hersteller Typ
RSS RSS 841-6M
Hersteller Artikel Nr.:
U7901-6
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
6 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
48 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.461 kg


