TURCK - Leitung für Industrial Ethernet, TPE-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U8636-15
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101035933
Sonepar Artikelnummer
120858407
Hersteller Artikelnummer
U8636-15
Hersteller Typ
RJ45S RJ45S 841-15M
Hersteller Artikel Nr.:
U8636-15
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
42 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.096 kg


