TURCK - Leitung für Industrial Ethernet, TPE-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U8626-4
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101197099
Sonepar Artikelnummer
120858897
Hersteller Artikelnummer
U8626-4
Hersteller Typ
RSS RJ45S 841-4M
Hersteller Artikel Nr.:
U8626-4
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
4 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.318 kg


