TURCK - Leitung für Industrial Ethernet, Verbindungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100001272
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101450156
Sonepar Artikelnummer
120857892
Hersteller Artikelnummer
100001272
Hersteller Typ
RJ45S-RJ45S-8814-0.2M
Hersteller Artikel Nr.:
100001272
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
0.2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Bemessungsspannung:
48 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.029 kg


