Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Leitung für Industrial Ethernet, Verbindungsleitung

kopierenkopieren
TURCK - Leitung für Industrial Ethernet, Verbindungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100001084

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101447439

Sonepar Artikelnummer

120859272

Hersteller Artikelnummer

100001084

Hersteller Typ

RJ45S-RJ45S-8814-20M

Hersteller Artikel Nr.:

100001084

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Bemessungsspannung:

48 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.027 kg

Leitung für Industrial Ethernet, Verbindungsleitung, Bemessungsspannung 48 V, Leitungslänge20 m, Ethernet-Leitung: 8-polig, AWG 26, CAT 6A , Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grün, Manteldurchmesser: 6.7 mm, Paarverseilt und geschirmt, Öl-beständig gem. DIN EN 60811-404 (7x24h/90°C), UV-beständig, Flammwidrig gem. IEC 60332-2, Zulassung: cULus, RoHS-konform (2011/65/EC), RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 20 Meter