TURCK - Leitung für Industrial Ethernet, Verbindungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000695
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101441659
Sonepar Artikelnummer
120859561
Hersteller Artikelnummer
100000695
Hersteller Typ
RJ45S-RJ45S-8814-2M
Hersteller Artikel Nr.:
100000695
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Bemessungsspannung:
48 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.119 kg


