TURCK - Linearwegsensor, zur analogen Pneumatik-Zylinder-Abfrage, pe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1536620
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC - 15 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101200485
Sonepar Artikelnummer
120876276
Hersteller Artikelnummer
1536620
Hersteller Typ
WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-PSG4M
Hersteller Artikel Nr.:
1536620
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung DC:
15 .. 30 V
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
5 mm
Höhe des Sensors:
14.5 mm
Länge des Sensors:
73 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.025 kg


