TURCK - M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, gera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6604210
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101458084
Sonepar Artikelnummer
120858618
Hersteller Artikelnummer
6604210
Hersteller Typ
FW-M12KU5W-G-ZF-ME-SH-9
Hersteller Artikel Nr.:
6604210
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser des Steckverbinders:
9 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
125 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 0.75 mm²
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg


