TURCK - M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, gera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100002285
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101461046
Sonepar Artikelnummer
120858835
Hersteller Artikelnummer
100002285
Hersteller Typ
FW-ERKPM0516-SA-S-0408
Hersteller Artikel Nr.:
100002285
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.031 kg


