TURCK - M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, gera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6904605
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101458428
Sonepar Artikelnummer
120860508
Hersteller Artikelnummer
6904605
Hersteller Typ
B8181-0
Hersteller Artikel Nr.:
6904605
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
60 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg


