TURCK - M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, gera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6936233
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101411553
Sonepar Artikelnummer
120860918
Hersteller Artikelnummer
6936233
Hersteller Typ
BM8151-0/PG9/YE
Hersteller Artikel Nr.:
6936233
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg
M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, gerade, A-Kodierung, Gelbes Gehäuse, Metallüberwurfmutter, Leitungsdurchlass 4.0 … 8.0 mm, Klemmvermögen 0.25 … 1.50 mm², Schutzklasse IP67, RoHS-konform, 5-polig, Schraub-Klemmanschluss


