TURCK - M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, gera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6905407
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 5.1 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101506709
Sonepar Artikelnummer
120860932
Hersteller Artikelnummer
6905407
Hersteller Typ
HA8141-0
Hersteller Artikel Nr.:
6905407
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 5.1 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
5.1 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
32 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


