TURCK - M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, gera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6604219
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Female (Buchse)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101458114
Sonepar Artikelnummer
120875140
Hersteller Artikelnummer
6604219
Hersteller Typ
FW-M12KU5D-G-SB-ME-SH-8
Hersteller Artikel Nr.:
6604219
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 85 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.052 kg


