TURCK - M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Stecker, abge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6901103
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101458305
Sonepar Artikelnummer
120859054
Hersteller Artikelnummer
6901103
Hersteller Typ
BS8241-0/PG9
Hersteller Artikel Nr.:
6901103
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.024 kg


