TURCK - M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Stecker, abge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100002290
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101461091
Sonepar Artikelnummer
120861896
Hersteller Artikelnummer
100002290
Hersteller Typ
FW-EWSPM0416-SA-S-0408
Hersteller Artikel Nr.:
100002290
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg


