TURCK - M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Stecker, abge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6905400
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 5.1 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101506730
Sonepar Artikelnummer
120873569
Hersteller Artikelnummer
6905400
Hersteller Typ
HAS8241-0
Hersteller Artikel Nr.:
6905400
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 5.1 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
5.1 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
32 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg


