TURCK - M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Stecker, gera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6901003
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101458176
Sonepar Artikelnummer
120857840
Hersteller Artikelnummer
6901003
Hersteller Typ
BS8141-0/PG9
Hersteller Artikel Nr.:
6901003
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.024 kg


