TURCK - M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Stecker, gera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6604005
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Durchmesser des Steckverbinders - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101037883
Sonepar Artikelnummer
120859133
Hersteller Artikelnummer
6604005
Hersteller Typ
CMBS8141-0
Hersteller Artikel Nr.:
6604005
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg


