TURCK - M12 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Stecker, gera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6904613
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101458459
Sonepar Artikelnummer
120860902
Hersteller Artikelnummer
6904613
Hersteller Typ
BS8151-0/9
Hersteller Artikel Nr.:
6904613
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Bemessungsspannung:
125 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


