TURCK - M16 x 0,75 Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6934742
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101459012
Sonepar Artikelnummer
120861021
Hersteller Artikelnummer
6934742
Hersteller Typ
BK16-0
Hersteller Artikel Nr.:
6934742
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
1
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


