Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - M23 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, gera

kopierenkopieren
TURCK - M23 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbare Kupplung, gera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6900270

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101519587

Sonepar Artikelnummer

120867369

Hersteller Artikelnummer

6900270

Hersteller Typ

B23171-8.5

Hersteller Artikel Nr.:

6900270

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.072 kg

Konfektionierbarer Steckverbinder, Kupplung, gerade, mit Crimpkontakten (Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten, bestellbar unter der Nummer 6900272), 7-polig