TURCK - M23 x 1 Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Stecker, gera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6604070
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101506792
Sonepar Artikelnummer
120862296
Hersteller Artikelnummer
6604070
Hersteller Typ
FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10
Hersteller Artikel Nr.:
6604070
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
48 V
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.086 kg


