Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Einbaustecker Ø 8 mm / M

kopierenkopieren
TURCK - M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Einbaustecker Ø 8 mm / M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6934780

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101371451

Sonepar Artikelnummer

120871002

Hersteller Artikelnummer

6934780

Hersteller Typ

ESGP4L

Hersteller Artikel Nr.:

6934780

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

30 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.005 kg

M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Einbaustecker Ø 8 mm / M8x1, schraub-/schnappbar, Bemessungsspannung 30 V, robuster und fertig bestückter Einbaustecker, 4-polig, vergussdicht, Schutzart IP67, GOST-R zugelassen, RoHS-konform, Lötkontakt